曜日別特売
KF74572-23 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099811

 

KF74572-23 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099811
KF74572-23 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099811
KF74572-23 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099811

アウトドアプロダクツ L709 ベージュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード06099811品番KF74572-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

女性向けの、厚底で美脚効果が期待できるスニーカー。
ナチュラルカラーで、普段履きや街歩きにもぴったりです。
かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。

ベージュサイズ(cm)23材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする