OUTDOOR PRODUCTS
アウトドアプロダクツ L709 ベージュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
06099829
品番
KF74572-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
女性向けの、厚底で美脚効果が期待できるスニーカー。
ナチュラルカラーで、普段履きや街歩きにもぴったりです。
かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。
色
ベージュ
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成繊維/合成皮革
材質(ソール)
合成底
甲被タイプ
ひもタイプ
足囲
2E
靴タイプ
スニーカー