※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06101667
品番
SYJ5320-2MNZD-M5
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
M形プラグ コネクタリード線なし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
M
ブラケット
なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
3
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
応答時間(ms)
40以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径
M5×0.8
オーダーメイド仕様
標準