CD1205DA NN コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102367

CD1205DA NN コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102367
CD1205DA NN コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102367
CD1205DA NN コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102367
CD1205DA NN コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102367
CD1205DA NN コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102367

コードレスチップソーカッタ 10.8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ注文コード06102367品番CD1205DA NN
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

「軽量・コンパクトで軽快に切断」
新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
LEDライト搭載
ソフトスタート
キックバック軽減機能搭載
ベースは堅牢なステンレス製

用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ質量(kg)2.2電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
注意
※NN仕様は電池・充電器別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする