UL35MF <UL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアベアリング オザック精工 06102471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<UL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法d(mm)35(0-0.012)
内容量1個注文コード06102471品番UL35MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(kg)0.38寸法L(mm)84(0-0.3)寸法d(mm)35(0-0.012)寸法D(mm)52(0-0.019)寸法l(mm)49.5(0-0.3)寸法w(mm)2.1基本定格荷重C(N)3521基本定格荷重Co(N)3090RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)49グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする