ULFD40MF <ULFD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 06102875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<ULFD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法d(mm)40(0-0.012)
内容量1個注文コード06102875品番ULFD40MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
質量(kg)2.04寸法L(mm)167寸法d(mm)40(0-0.012)寸法t(mm)13寸法S(mm)M8寸法D(mm)60(0-0.03)基本定格荷重C(N)7872基本定格荷重Co(N)8070寸法Df(mm)96寸法Dp(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動的許容モーメント(N・m)171.4グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする