※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<LFDK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法d(mm)
40(0-0.012)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06102918
品番
LFDK40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.04
寸法L(mm)
167
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
13
寸法S(mm)
M8
寸法D(mm)
60(0-0.03)
寸法K(mm)
75
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
寸法Df(mm)
96
寸法Dp(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
171.4
グリーンマーク
認定