※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<LFDT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(mm)
35(0-0.012)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06102988
品番
LFDT35MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.93
寸法L(mm)
148
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法A(mm)
55
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
M6
寸法D(mm)
52(0-0.03)
寸法B(mm)
38
寸法T(mm)
60
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
寸法Df(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
102.5
グリーンマーク
認定