UMCHW35MF <UMCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 06103645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<UMCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法d(mm)35(0-0.012)
内容量1個注文コード06103645品番UMCHW35MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
質量(kg)1.96寸法L(mm)158寸法H(mm)78寸法d(mm)35(0-0.012)寸法t(mm)12寸法T(mm)33(±0.02)寸法W(mm)66寸法h(mm)45(±0.02)寸法l1(mm)120寸法l2(mm)96寸法S1(mm)M20寸法S2(mm)M10基本定格荷重C(N)5722基本定格荷重Co(N)6180寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動的許容モーメント(N・m)102.5グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする