※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<UMLHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法d(mm)
40(0-0.012)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06103776
品番
UMLHW40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
3.22
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
22
寸法l(mm)
140
寸法T(mm)
51(±0.02)
寸法W(mm)
102
寸法H1(mm)
64
寸法h(mm)
40(±0.02)
寸法S1(mm)
M10
寸法w(mm)
80
寸法S2(mm)
M8
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
寸法to(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
171.4
グリーンマーク
認定
寸法Ho(mm)
25