LFKB25MF <LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFKB25MF <LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104151
LFKB25MF <LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104151

<LFKB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法d(mm)25(0-0.01)
内容量1個注文コード06104151品番LFKB25MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)0.291SM5寸法L(mm)70寸法d(mm)25(0-0.01)寸法t(mm)8寸法D(mm)40(0-0.025)寸法D1(mm)40寸法l(mm)13寸法K(mm)50基本定格荷重C(N)2164基本定格荷重Co(N)1790寸法Df(mm)62寸法Dp(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする