※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<LFKB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法d(mm)
30(0-0.01)
16(0-0.009)
20(0-0.01)
25(0-0.01)
30(0-0.01)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104160
品番
LFKB30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.361
S
M6
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
30(0-0.01)
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
45(0-0.025)
寸法D1(mm)
45
寸法l(mm)
15
寸法K(mm)
58
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
寸法Df(mm)
74
寸法Dp(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定