LFKB40MF <LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFKB40MF <LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104178
LFKB40MF <LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104178

<LFKB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法d(mm)40(0-0.012)
内容量1個注文コード06104178品番LFKB40MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)1.07SM8寸法L(mm)94寸法d(mm)40(0-0.012)寸法t(mm)13寸法D(mm)60(0-0.03)寸法D1(mm)60寸法l(mm)18寸法K(mm)75基本定格荷重C(N)4844基本定格荷重Co(N)4040寸法Df(mm)96寸法Dp(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする