UMLFKB35MF <UMLFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMLFKB35MF <UMLFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104345
UMLFKB35MF <UMLFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104345

<UMLFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法d(mm)35(0-0.012)
内容量1個注文コード06104345品番UMLFKB35MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
質量(kg)0.54SM6寸法L(mm)84寸法d(mm)35(0-0.012)寸法t(mm)10寸法D(mm)52(0-0.03)寸法D1(mm)52寸法l(mm)15寸法K(mm)64基本定格荷重C(N)3521基本定格荷重Co(N)3090寸法Df(mm)82寸法Dp(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする