RST462 アーバン エアーグローブ RSタイチ 06105420

RST462 アーバン エアーグローブ RSタイチ 06105420
RST462 アーバン エアーグローブ RSタイチ 06105420

アーバン エアーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
ICON RED
内容量1双注文コード06105420品番RST462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。

用途グローブ材質表地:合成皮革、35%、ポリエステル:30%、ナイロン:15%、牛革:15%、ネオプレン:5%ICON REDサイズXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする