RSタイチ
WRX PRO エアーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
XL
M
L
XXL
S
XL
色
BLACK
BLACK
BLACK/RED
BLACK/WHITE
BLACK/GRAY
ALL BLACK
全25種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06105465
品番
RST465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%
色
BLACK
サイズ
XL