RST465 WRX PRO エアーグローブ RSタイチ 06105481

RST465 WRX PRO エアーグローブ RSタイチ 06105481
RST465 WRX PRO エアーグローブ RSタイチ 06105481

WRX PRO エアーグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXXL
BLACK
内容量1双注文コード06105481品番RST465
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。

用途グローブ材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%BLACKサイズXXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする