オリジナル仮設分電盤用ボックスです。ブレーカー、端子台、コンセントなどの組み込み、塗装の変更など対応します。別作対応例:塗装色変更(ご指定のマンセル値)、ブレーカー・端子台(サイズ・個数)等の組み込みボディは、昔ながらの頑丈で頑強な鉄製です。箱の後部には設置用に4カ所のミミがあります。扉の施錠に南京錠(5-6mm)の取付けが可能です。標準色はオレンジ(2.5YR6/13)ですがご希望の指定色での製作も致します。オプションで標識類も豊富に用意がございます。