曜日別特売
RST466 スマート エアーグローブ RSタイチ 06105831

RST466 スマート エアーグローブ RSタイチ 06105831
RST466 スマート エアーグローブ RSタイチ 06105831

スマート エアーグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXL
BLACK/KHAKI
内容量1双注文コード06105831品番RST466
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シンプルなデザインで街乗りでも気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ

用途
グローブ
材質合成皮革:40%、ナイロン:36%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:10%、ゴム:3%BLACK/KHAKIサイズXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする