800409 鳳力 草かき DAISHIN(大進) 06105850

鳳力 草かき

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06105850
品番
800409
参考基準価格(税別)¥854販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
用途
草刈り・草かき用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8444
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
335
刃長(mm)
105
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする