DAISHIN(大進)
金葉開墾鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106026
品番
205815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1枚刃の平鍬は、畝作りから除草まで日常の菜園作業に適しています。
刃の部分が平らなこともあり、畝の表面をならすことにも役立ちます。
用途
畑の開墾、ガーデニングに。
トラスコ品番
661-6166
材質
刃部:鉄 、柄部:木材
長さ(mm)
鍬:155
全長(mm)
1080
先幅(mm)
108
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。