DAISHIN(大進)
鳳力開封鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106069
品番
800515
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
草刈り・草取り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-6938
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
240
刃長(mm)
110
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。