DAISHIN(大進)
鳳国鋼付桑切鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106112
品番
800218
参考基準価格(税別)
¥1,146
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
庭の雑草抜き キノコ・山菜採りに
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8436
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
170
刃長(mm)
55
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。