206935 金葉全鋼三角鎌280mm DAISHIN(大進) 06106681

金葉全鋼三角鎌280mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06106681
品番
206935
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

両方に刃が付いているので右手でも左手でも使いやすいです。

用途
草刈り 草取り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-9964
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
365
刃長(mm)
150
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする