Meilleur
清&浄 名優オートシューカバー用専用PETGフィルム (1巻入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
06107092
品番
25-1000
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1巻で500足分をリフィルできます。
リフィル操作は簡単で手間がかかりません。
用途
クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。
医療機器や食品製造現場に。
研究や検査施設内の清潔区域立に。
トラスコ品番
551-9639
長さ(mm)
212
直径(Φcm)
14.5
長さ(cm)
21.2
直径(mm)
145
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません