RSタイチ
トルク エアージャケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
4XL
S
M
L
XL
XXL
4XL
3XL
色
BLACK
BLACK
BLACK/WHITE
BLACK/RED
KHAKI
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06107258
品番
RSJ345
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 70%/ナイロン 30%、裏地:ポリエステル 100%
色
BLACK
サイズ
4XL