RSタイチ
オーバーラップ メッシュパーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XL
XXL
3XL
色
BLACK/KHAKI
BLACK/BLACK
BLACK/KHAKI
BLACK/GUNMETAL
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06107556
品番
RSJ347
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一着でレイヤード風に着こなせる、ベスト一体型の新スタイルメッシュパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
BLACK/KHAKI
サイズ
L