RSタイチ
クイックドライ カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
2BM
M
BM
2BL
BXL
WM
2BM
L
BL
XL
WL
XXL
色
GUNMETAL
BLACK
GUNMETAL
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06107809
品番
RSY258
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽く、柔らかな高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、カジュアルなカーゴスタイルながら、膝にCEプロテクターを備え、ライディングに必要な機能を充実させた高性能ライディングパンツ。
用途
ライディングパンツ
材質
表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
色
GUNMETAL
サイズ
2BM