RSタイチ
クイックドライ ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
XL
XXL
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06107915
品番
RSY263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
表面に超撥水加工を施した、高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、 ストリートスタイルに合わせやすいジョガーパンツをライディング仕様に。
用途
ライディングパンツ
材質
表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
色
GUNMETAL
サイズ
L