RSタイチ
クイックドライ ストレートパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
WL
L
BL
XL
WM
WL
M
2BM
BXL
XXL
2BL
色
KHAKI
KHAKI
BLACK
GUNMETAL
全34種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06108071
品番
RSY271
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
超撥水加工を施した高強度のエアスルーストレッチ生地を採用し、オーソドックスなストレートスタイルのシンプルデザインで幅広いコーディネートに対応可能な春夏向けライディングパンツ。
用途
ライディングパンツ
材質
ポリエステル:92%、ポリウレタン:8%
色
KHAKI
サイズ
WL