RSタイチ
クイックドライ ストレートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
2BL
L
BL
XL
WM
WL
M
2BM
BXL
XXL
2BL
色
BLACK
KHAKI
BLACK
GUNMETAL
全34種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06108125
品番
RSY271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
超撥水加工を施した高強度のエアスルーストレッチ生地を採用し、オーソドックスなストレートスタイルのシンプルデザインで幅広いコーディネートに対応可能な春夏向けライディングパンツ。
用途
ライディングパンツ
材質
ポリエステル:92%、ポリウレタン:8%
色
BLACK
サイズ
2BL