ユタカメイク
雪除けシート 5.2m×5.2m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
シート:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ナイロン
注文コード
06109167
品番
B-SNR15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
シートの上に積もった雪を重機で吊り上げ楽々除排雪
優れた強度、除雪作業経費削減にもつながります。
金具シャックルを使用しないベルト式
モッコの様な使用が可能。
用途
除雪、排雪用、そのた大型モッコとして
トラスコ品番
663-2239
材質
シート:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ナイロン
ハトメ数
0
厚さ(mm)
0.65
長さ(m)
5.2
幅(m)
5.2
注意
※使用は必ずシート表面(色:グリーン)に積雪するように設置してください。
※使い方を誤り裏面(白)で使用した場合はベルトの縫製部分がほつれたり、切れてしまう原因となりますので、絶対にしないでください。
※過積載も製品損傷の原因となりますので十分注意してください。