DAISHIN(大進)
EGアルミ柄ステンレス軽量波刃三角ホー
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06109526
品番
502464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ柄ステンレス三角ホーとレーキが一つになっています。
用途
家庭菜園や除草作業に。
トラスコ品番
663-3691
材質
刃部:鉄、柄部:アルミ
全長(mm)
1305
刃長(mm)
200
刃形
直刃 / 波刃 / レーキ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。