デジタルインジケータ1087R-HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109621
品番
1087HR 0.0001/12.5
参考基準価格(税別)¥112,150販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

高分解能測定(分解能0.1μm)

トラスコ品番
681-4039
測定範囲(mm)
12.5
最小表示(mm)
0.0001
メーカー商品コード
4337695
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする