DAISHIN(大進)
雑草根こそぎレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06109806
品番
DG-006R5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃部はサビに強いステンレス製です。
立ったまま除草作業ができるアルミパイプ柄の軽量設計です。
用途
雑草を引っかけて抜く用。
硬い土の固まりを砕く・畝作りなどに。
トラスコ品番
663-8447
材質
刃部:ステンレス、柄部:アルミ
全長(mm)
1270
刃長(mm)
200
先幅(mm)
140
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。