スピーカー搭載 15.6型 フルHD対応モバイルディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06113376
品番
LCD-YC165HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:8.5W/
持ち運びにもテレワークにも便利な15.6型のモバイルディスプレイです。USB Type-C(TM)とHDMI端子を搭載しており、USB Type-C接続なら映像出力と給電をケーブル1本で行えます。ノートパソコンと接続することで作業領域を拡張でき、業務効率が向上します。
これ1台あれば、外出先やテレワークでも業務効率アップ!コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。また、使い終われば、サッと片づけられ場所もとりません。
USB Type-C接続に対応。標準添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。電源コンセントにつなぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
USB PDパススルー機能(Dual-Role Power)に対応しているので、本商品に接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。

仕様
●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:17.6kWh●パネル方式:IPS方式(FFS)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20~60°※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上20°は安定した設置が可能な下限、60°はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約226(H)?359(W)?16(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
ピッチ
0.17925(H)×0.17925(V)mm
寸法
15.6型
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):5.3
電源
ACアダプタより電源供給/USB Type-Cより電源供給
適合規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(ACアダプター)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)
本体質量(g)
800
表面処理
ノングレア
入力信号
HDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
最大消費電力(W)
8.5,8.5(最大)
コントラスト比
1000:1
輝度
300cd/m2
表示色
1677万色
解像度
HDTV(1920×1080)
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
31-68
走査周波数(垂直)
59-61
ケーブル
USBケーブル(1.0m、C-C USB 3.2 Gen 1)、ACアダプター(PSE適合品)、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください、付属品一覧
入力端子
HDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
スピーカー
あり0.5W+0.5W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
待機時:0.2
USB
USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする