緊急用防災工具 一般高圧ガス用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
06115081
品番
KBH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

『緊急防災工具』は、 高圧ガス容器を車輌で運搬する際、高圧ガス保安法、道路交通法等により携帯を義務付けられた 緊急防災工具セットです。

トラスコ品番
546-7978
セット内容
赤旗:1個、懐中電灯:1個、メガホン:1個、ナイロンロープ15m:2本
タイプ
一般高圧ガス用(可燃性ガス・支燃性ガス)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする