曜日別特売

ポータブルウォーターフィルター

ポータブルウォーターフィルター - 三和製作所ポータブルウォーターフィルター - 三和製作所ポータブルウォーターフィルター - 三和製作所ポータブルウォーターフィルター - 三和製作所

アウトドアや防災時の「水の不安」を軽減し、川や沢、雨水などを0.01?mの高精度フィルターでろ過して、その場で飲める水にする携帯浄水器。
バッテリーや充電が不要のシンプル構造のため、停電時や電源が確保できない環境でも使用可能です。
アウトドアだけでなく、防災用の備えとしても扱いやすい設計。
【大容量10

用途
アウトドアや緊急避難時の防災備蓄品などに。
付属品
約64g(付属品含む)
セット内容
食品グレードABS、シリコン、中空糸UF膜、活性炭素繊維、PPコットン
材質
約直径4×15.5cm
内容量
1個
注意
※000Lまでのろ過に対応し、家族分の飲料水を長期間まかなえる容量を確保。
※キャンプや登山での繰り返し使用はもちろん、非常用の備蓄品としても長く活躍します。
※本体から直接飲める「直飲みスタイル」に加え、付属のウォーターバッグやソフトチューブ、緊急時用アダプタを組み合わせることで、シーンに応じた使い方が可能。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580387900373440
¥4,527
¥4,498
¥4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする