CINSHAVN-01 114cm 見えない自撮り棒(新モデル) insta360 06115352

本体

CINSHAVN-01 114cm 見えない自撮り棒(新モデル) insta360 06115352
CINSHAVN-01 114cm 見えない自撮り棒(新モデル) insta360 06115352
CINSHAVN-01 114cm 見えない自撮り棒(新モデル) insta360 06115352
CINSHAVN-01 114cm 見えない自撮り棒(新モデル) insta360 06115352

114cm 見えない自撮り棒(新モデル)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06115352
品番
CINSHAVN-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

360°映像の表現力をさらに広げる、Insta360 114cm 見えない自撮り棒(新モデル)。
Insta360独自のスティッチング技術により、360°撮影時には自撮り棒が映像から自動的に消え、まるでドローンで撮影したような迫力のある三人称視点や、従来では難しかったダイナミックなアングルを手軽に実現できます。
新モデルでは、軽量性と耐久性を両立したアルミニウム合金を採用。約23.3cmのコンパクトサイズから最大114cmまで伸長できるため、自撮りはもちろん、旅行、Vlog、スポーツ、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。重量は約138gと軽量で、長時間の持ち運びや撮影でも負担になりません。
また、新開発のスプリングダンピング構造により、スムーズな伸縮操作と優れた耐久性を実現。従来モデル以上に安定した撮影を可能にし、快適な使用感が長く続きます。
特に旅行やレジャーでの思い出撮影、YouTubeやSNS向けコンテンツ制作を楽しむ方におすすめ。誰かに撮影を頼まなくても、まるで専属カメラマンが同行しているかのような映像を手軽に残せます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする