折りたたみ式自撮り棒 リモコンキット 軽量モデル
持ち運びやすさと操作性を追求した、Insta360 折りたたみ式自撮り棒 リモコンキット 軽量モデル。
自撮り棒・三脚・リモコンをひとつにまとめたオールインワン設計で、旅行やVlog撮影、SNS投稿用コンテンツ制作をよりスマートに楽しめます。
最大の特長は、カメラを取り付けたまま折りたためるコンパクト設計。収納時はわずか約16.6cmとなり、ポケットやバッグにもすっきり収まります。思い立った瞬間にサッと取り出して撮影できるため、旅先や日常の記録に最適です。
付属のスマートリモコンはマグネット式で着脱が簡単。ジョイスティック操作に対応し、360度カメラのアングル調整や撮影を手元で快適にコントロールできます。撮影後のリフレーム編集を行わずに、フラット動画としてそのまま撮影できるのも大きな魅力です。
さらに、内蔵三脚を展開すれば固定撮影にも対応。タイムラプスや集合写真、ライブ配信など、さまざまなシーンで活躍します。360度撮影対応カメラと組み合わせれば、Insta360ならではの「見えない自撮り棒効果」により、まるで第三者が撮影したかのような映像表現も可能です。
カラーは、ミッドナイトブラック(CINSCAVU-01)と、アークティックホワイト(CINSCAVU-02)の2色をラインアップ。カメラやスタイルに合わせてお選びいただけます。
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ