曜日別特売

Ace Pro 2 ポケットプリンター

Ace Pro 2 ポケットプリンター - insta360Ace Pro 2 ポケットプリンター - insta360Ace Pro 2 ポケットプリンター - insta360Ace Pro 2 ポケットプリンター - insta360

Ace Pro 2で撮ったお気に入りの瞬間をその場で印刷できる小型Bluetoothプリンターです。
撮影後すぐにプリントできるため、旅先やイベント、アウトドアでの思い出を”その瞬間のまま形に残す”ことができます。印刷には専用のウォーターマーク付きフォトペーパー(10枚入り)を使用し、Ace Pro 2ならではの特別感のある1枚が仕上がります。
プリンターはBluetoothでカメラと直接接続。カメラのギャラリーから写真を選ぶだけで印刷でき、操作は非常に簡単です。

セット内容
ポケットプリンター、アダプター、写真用紙カートリッジ(カラーリボン、写真用紙×10)、収納バッグ、USB-C充電ケーブル
対応製品
Ace Pro 2
材質
ポリカーボネート(PC)、アルミニウム合金、ステンレス銅、プラスチック、磁石
寸法(mm)
プリンター:125×84×36.7、アダプター:53×36×15.8
質量(g)
プリンター:288.8、アダプター:39.8
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436250CINSEBGC
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする