RYOCO(菱高精機)
ジャンボエンドミル2枚刃標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
50
50
50
48
47
49
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52
56
57
58
22
59
60
53
54
55
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
50
20
22
25
30
36
40
42
45
50
全長(mm)
170
80
85
95
100
105
110
125
135
140
145
155
160
170
180
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06115448
品番
JE400-2SS500:R70
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
2
全長(mm)
170
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
50
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付