サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
昼白色
昼白色
温白色
電球色
定格消費電力
5.4 W
5.4 W
6.8 W
明るさ
白熱灯器具60W相当
白熱灯器具40W相当
白熱灯器具60W相当
白熱灯器具100W相当
色
オフホワイト
オフホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06115921
品番
OD361950R
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
オフホワイト
電圧
10VA(100V)
色温度
5000K
定格消費電力
5.4 W
光源色
昼白色
仕様
調光器:不可
材質
アルミダイカスト
形状
浅型
幅(mm)
Φ87
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.6
種類
高演色LED
構造
準耐火:対応
深さ(mm)
埋込:79
本体
鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)
87
光源寿命
50,000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(lm)
470
LED交換
不可
人感センサー
モード切替型,付
防水
防雨型
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※軒下取付専用
※センサー機能連動可能