曜日別特売
OD361948R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 06116237

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトOD361948R

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光源色・色・定格消費電力など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
電球色
色
オフホワイト
定格消費電力
5.4 W
注文コード
06116237
品番
OD361948R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
オフホワイト
電圧
10VA(100V)
色温度
2700K
定格消費電力
5.4 W
光源色
電球色
仕様
調光器:不可
材質
アルミダイカスト
形状
浅型
幅(mm)
Φ87
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.6
種類
高演色LED
構造
準耐火:対応
深さ(mm)
埋込:79
本体
鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.3
光源寿命
50,000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(lm)
434
LED交換
不可
人感センサー
モード切替型,付
防水
防雨型
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※軒下取付専用
※センサー機能連動可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする