曜日別特売
OD361943R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 06116456

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトOD361943R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色温白色
定格消費電力6.8 W
明るさ白熱灯器具100W相当
色オフホワイト
内容量1個注文コード06116456品番OD361943R
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
色
オフホワイト
電圧
12VA(100V)
色温度
3500K
定格消費電力
6.8 W
光源色
温白色
仕様
調光器:不可
材質
アルミダイカスト
形状
浅型
幅(mm)
Φ87
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.6
種類
高演色LED
構造
準耐火:対応
深さ(mm)
埋込:79
本体
鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.9
光源寿命
50,000時間
明るさ
白熱灯器具100W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(lm)
591
LED交換
不可
人感センサー
モード切替型,付
防水
防雨型
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※軒下取付専用
※センサー機能連動可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする