サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・定格消費電力・エネルギー消費効率
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適用畳数
~12畳
定格消費電力
47 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
注文コード
06116648
品番
OL291796R
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
虫が入りにくい
材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)
幅(mm)
Φ570
質量(kg)
2.7
電圧
48VA(100V)
高さ(mm)
99
仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度
2700~6500K
定格消費電力
47 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
45
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4700
調光率(%)
100-1・調色
適用畳数
~12畳
LED交換
不可
注意
※定格光束は白色時の値