サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・定格消費電力・エネルギー消費効率
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適用畳数
~10畳
定格消費電力
42 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.9
注文コード
06116736
品番
OL291769R
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
虫が入りにくい
材質
アクリル(透明・乳白色プリント),ファインアクリル
幅(mm)
Φ547
質量(kg)
2.2
電圧
43VA(100V)
高さ(mm)
115
仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度
2700~6500K
定格消費電力
42 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.9
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4450
調光率(%)
100-1・調色
枠
アクリル(透明・グレージュ色プリント)
適用畳数
~10畳
LED交換
不可
注意
※定格光束は白色時の値