RYOCO(菱高精機)
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
33
33
33
32
34
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31
35
36
39
40
15
16
37
38
10
11
12
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
40
22
25
30
35
40
42
45
20
全長(mm)
145
85
95
100
105
110
125
140
145
155
80
135
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06116875
品番
JE400-4SS3304:R70
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
4
全長(mm)
145
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
33
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付