OL291799R LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06117829

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適用畳数
~6畳
定格消費電力
30 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6
注文コード
06117829
品番
OL291799R
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

虫が入りにくい

材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)
幅(mm)
Φ570
質量(kg)
2.7
電圧
31VA(100V)
高さ(mm)
99
仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度
2700~6500K
定格消費電力
30 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
45
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3050
調光率(%)
100-1・調色
適用畳数
~6畳
LED交換
不可
注意
※定格光束は白色時の値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする