サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
OD361946R
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光源色・色・定格消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光源色
温白色
色
ブラック
定格消費電力
6.8 W
注文コード
06117917
品番
OD361946R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
色
ブラック
電圧
12VA(100V)
色温度
3500K
定格消費電力
6.8 W
光源色
温白色
仕様
調光器:不可
材質
アルミダイカスト
形状
浅型
幅(mm)
Φ87
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.6
種類
高演色LED
構造
準耐火:対応
深さ(mm)
埋込:79
本体
鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.2
光源寿命
50,000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(lm)
355
LED交換
不可
人感センサー
モード切替型,付
防水
防雨型
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※軒下取付専用
※センサー機能連動可能